KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit konischem Aussengewinde Typ 633-BB Aluminium 1"

  • ERIKS:14886336
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.80

-

5+

CHF 38.50

10.05%

10+

CHF 36.40

14.95%

20+

CHF 34.20

20.09%

40+

CHF 32.20

24.77%

60+

CHF 31.50

26.40%

90+

CHF 30.90

27.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-BB
Typ
BB
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
1"
Gewindeanschluss
R 1"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar