KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit konischem Aussengewinde Typ 633-BB Aluminium 1.1/4"

  • ERIKS:14886337
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 51.20

-

5+

CHF 46.00

10.16%

10+

CHF 43.40

15.23%

20+

CHF 40.90

20.12%

40+

CHF 38.30

25.20%

60+

CHF 37.60

26.56%

90+

CHF 36.80

28.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-BB
Typ
BB
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
1.1/4
Gewindeanschluss
R 1.1/4"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar