Eriks
KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBS Polypropylen 3/4"

  • ERIKS:14886636
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.78inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 25.70

-

5+

CHF 23.10

10.12%

10+

CHF 21.90

14.79%

20+

CHF 20.60

19.84%

40+

CHF 19.30

24.90%

60+

CHF 18.90

26.46%

90+

CHF 18.60

27.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-DBS
Typ
DBS
Material
Polypropylen PP
Kupplungsgrösse
3/4"
Gewindeanschluss
G 3/4"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar