Eriks
KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBS Polypropylen 3"

  • ERIKS:14886708
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.13inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.20

-

5+

CHF 65.90

9.97%

10+

CHF 62.20

15.03%

20+

CHF 58.60

19.95%

40+

CHF 54.90

25.00%

60+

CHF 53.90

26.37%

90+

CHF 52.80

27.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-DBS
Typ
DBS
Material
Polypropylen PP
Kupplungsgrösse
3"
Gewindeanschluss
G 3"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar