KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBS Polypropylen 1.1/2"

  • ERIKS:14886706
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 39.60

-

5+

CHF 35.60

10.10%

10+

CHF 33.70

14.90%

20+

CHF 31.80

19.70%

40+

CHF 29.70

25.00%

60+

CHF 29.10

26.52%

90+

CHF 28.50

28.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-DBS
Typ
DBS
Material
Polypropylen PP
Kupplungsgrösse
1.1/2
Gewindeanschluss
G 1.1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar