KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBS Edelstahl 2.1/2"

  • ERIKS:14886635
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 265.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 287.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 265.50

-

5+

CHF 239.00

9.98%

10+

CHF 225.50

15.07%

20+

CHF 212.50

19.96%

40+

CHF 199.00

25.05%

60+

CHF 195.00

26.55%

90+

CHF 191.00

28.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-DBS
Typ
DBS
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
2.1/2"
Gewindeanschluss
G 2.1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar