KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBS Edelstahl 1/2"

  • ERIKS:14886628
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.05inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 90.70

-

5+

CHF 81.70

9.92%

10+

CHF 77.20

14.88%

20+

CHF 72.60

19.96%

40+

CHF 68.10

24.92%

60+

CHF 66.80

26.35%

90+

CHF 65.40

27.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-DBS
Typ
DBS
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
3/4"
Gewindeanschluss
G 1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar