KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBS Edelstahl 1"

  • ERIKS:14886994
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.02inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 95.30

-

5+

CHF 85.80

9.97%

10+

CHF 80.90

15.11%

20+

CHF 76.20

20.04%

40+

CHF 71.40

25.08%

60+

CHF 70.00

26.55%

90+

CHF 68.60

28.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-DBS
Typ
DBS
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1"
Gewindeanschluss
G 1"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar