KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBS Edelstahl 1.1/2"

  • ERIKS:14886631
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 134.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 145.39inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 134.50

-

5+

CHF 121.00

10.04%

10+

CHF 114.50

14.87%

20+

CHF 107.50

20.07%

40+

CHF 101.00

24.91%

60+

CHF 98.50

26.77%

90+

CHF 96.60

28.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-DBS
Typ
DBS
Material
Edelstahl 316 (1.4408)
Kupplungsgrösse
1.1/2
Gewindeanschluss
G 1.1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
20 bar