Eriks
KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBS Bronze 3"

  • ERIKS:14886622
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.01inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 191.50

-

5+

CHF 172.50

9.92%

10+

CHF 163.00

14.88%

20+

CHF 153.50

19.84%

40+

CHF 144.00

24.80%

60+

CHF 141.00

26.37%

90+

CHF 138.00

27.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-DBS
Typ
DBS
Material
Bronze
Kupplungsgrösse
3"
Gewindeanschluss
G 3"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
9 bar