Eriks
KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBS Bronze 2"

  • ERIKS:14886621
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.80inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 102.50

-

5+

CHF 91.90

10.34%

10+

CHF 86.80

15.32%

20+

CHF 81.80

20.20%

40+

CHF 76.60

25.27%

60+

CHF 75.00

26.83%

90+

CHF 73.50

28.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-DBS
Typ
DBS
Material
Bronze
Kupplungsgrösse
2"
Gewindeanschluss
G 2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar