KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBS Bronze 1.1/2"

  • ERIKS:14886620
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 91.20

-

5+

CHF 82.10

9.98%

10+

CHF 77.50

15.02%

20+

CHF 73.00

19.96%

40+

CHF 68.50

24.89%

60+

CHF 67.00

26.54%

90+

CHF 65.70

27.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-DBS
Typ
DBS
Material
Bronze
Kupplungsgrösse
1.1/2
Gewindeanschluss
G 1.1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar