KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBS Aluminium 4"

  • ERIKS:14886616
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 121.50

-

5+

CHF 109.50

9.88%

10+

CHF 103.50

14.81%

20+

CHF 97.10

20.08%

40+

CHF 91.00

25.10%

60+

CHF 89.20

26.58%

90+

CHF 87.50

27.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-DBS
Typ
DBS
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
4"
Gewindeanschluss
G 4"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
7 bar