Eriks
KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBS Aluminium 2"

  • ERIKS:14886613
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.46inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.20

-

5+

CHF 36.30

9.70%

10+

CHF 34.20

14.93%

20+

CHF 32.20

19.90%

40+

CHF 30.20

24.88%

60+

CHF 29.60

26.37%

90+

CHF 29.00

27.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-DBS
Typ
DBS
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
2"
Gewindeanschluss
G 2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar