KAMLOK

KAMLOK Mutterteil mit Innengewinde Typ 633-DBS Aluminium 1.1/2"

  • ERIKS:14886612
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 37.30

-

5+

CHF 33.60

9.92%

10+

CHF 31.80

14.75%

20+

CHF 29.80

20.11%

40+

CHF 28.00

24.93%

60+

CHF 27.50

26.27%

90+

CHF 27.00

27.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633
Typ
633-DBS
Typ
DBS
Material
Aluminium
Kupplungsgrösse
1.1/2
Gewindeanschluss
G 1.1/2"
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar