

CHF 148.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.00 | - |
5+ | CHF 133.00 | 10.14% |
10+ | CHF 125.50 | 15.20% |
20+ | CHF 118.50 | 19.93% |
40+ | CHF 111.00 | 25.00% |
60+ | CHF 109.00 | 26.35% |
90+ | CHF 106.50 | 28.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633 |
Typ | 633-CC |
Typ | CC |
Code | 633-CC |
Material | Edelstahl |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |