

CHF 93.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 101.29inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 93.70 | - |
5+ | CHF 84.50 | 9.82% |
10+ | CHF 79.70 | 14.94% |
20+ | CHF 75.00 | 19.96% |
40+ | CHF 70.20 | 25.08% |
60+ | CHF 68.90 | 26.47% |
90+ | CHF 67.40 | 28.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633 |
Typ | 633-CC |
Typ | CC |
Code | 633-CC |
Material | Edelstahl |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |