

CHF 120.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.26inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 120.50 | - |
5+ | CHF 108.50 | 9.96% |
10+ | CHF 102.50 | 14.94% |
20+ | CHF 96.40 | 20.00% |
40+ | CHF 90.40 | 24.98% |
60+ | CHF 88.60 | 26.47% |
90+ | CHF 86.80 | 27.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633 |
Typ | 633-CC |
Typ | CC |
Code | 633-CC |
Material | Edelstahl |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2 |
Ausführung Schlauchstutzen | Glatt, mit Sicherheitsbund |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |