

CHF 73.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.20 | - |
5+ | CHF 65.90 | 9.97% |
10+ | CHF 62.20 | 15.03% |
20+ | CHF 58.60 | 19.95% |
40+ | CHF 54.90 | 25.00% |
60+ | CHF 53.90 | 26.37% |
90+ | CHF 52.80 | 27.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-C |
Typ | C |
Code | 633-C |
Material | PP |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |