KAMLOK

KAMLOK Kupplung 633-C Edelstahl Mutterteil mit Schlauchstutzen 2"

  • ERIKS:14886369
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.99inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 148.00

-

5+

CHF 133.00

10.14%

10+

CHF 125.50

15.20%

20+

CHF 118.50

19.93%

40+

CHF 111.00

25.00%

60+

CHF 109.00

26.35%

90+

CHF 106.50

28.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633-C
Typ
C
Code
633-C
Material
Edelstahl (1.4408)
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
2"
Max. Betriebsdruck
20 bar