

CHF 155.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 167.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 155.00 | - |
5+ | CHF 139.50 | 10.00% |
10+ | CHF 132.00 | 14.84% |
20+ | CHF 124.00 | 20.00% |
40+ | CHF 116.50 | 24.84% |
60+ | CHF 114.00 | 26.45% |
90+ | CHF 112.00 | 27.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-C |
Typ | C |
Code | 633-C |
Material | Edelstahl (1.4408) |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |