KAMLOK

KAMLOK Kupplung 633-C Bronze Mutterteil mit Schlauchstutzen 3/4"

  • ERIKS:14886354
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.40inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.90

-

5+

CHF 61.10

10.01%

10+

CHF 57.80

14.87%

20+

CHF 54.30

20.03%

40+

CHF 51.00

24.89%

60+

CHF 50.00

26.36%

90+

CHF 48.90

27.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633-C
Typ
C
Code
633-C
Material
Bronze
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Max. Betriebsdruck
17 bar