KAMLOK

KAMLOK Kupplung 633-C Bronze Mutterteil mit Schlauchstutzen 2"

  • ERIKS:14886357
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.53inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 111.50

-

5+

CHF 100.50

9.87%

10+

CHF 94.70

15.07%

20+

CHF 89.20

20.00%

40+

CHF 83.60

25.02%

60+

CHF 81.90

26.55%

90+

CHF 80.30

27.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633-C
Typ
C
Code
633-C
Material
Bronze
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
2"
Max. Betriebsdruck
17 bar