

CHF 91.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.20 | - |
5+ | CHF 82.20 | 9.87% |
10+ | CHF 77.50 | 15.02% |
20+ | CHF 73.00 | 19.96% |
40+ | CHF 68.50 | 24.89% |
60+ | CHF 67.10 | 26.43% |
90+ | CHF 65.80 | 27.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Serie | 633-C |
Typ | C |
Code | 633-C |
Material | Aluminium |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | Weiblich |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Max. Betriebsdruck | 7 bar |