KAMLOK

KAMLOK Kupplung 633-C Aluminium Mutterteil mit Schlauchstutzen 2"

  • ERIKS:14886346
Image 1
Original KAMLOK Hebelarmkupplung mit dem Sicherheitshebel TWIN-CAM, der eine erhöhte Sicherheit bietet, wenn ein Klemmhebel nicht ordnungsgemäss geschlossen ist.

Alle Kupplungen sind mit Typ und Grösse für eine eindeutige Identifikation gekennzeichent. Ab Lager erhältich in den Materialien Aluminium, Bronze, Edelstahl und Polypropylen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.86inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.50

-

5+

CHF 37.40

9.88%

10+

CHF 35.30

14.94%

20+

CHF 33.30

19.76%

40+

CHF 31.10

25.06%

60+

CHF 30.40

26.75%

90+

CHF 29.80

28.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Serie
633-C
Typ
C
Code
633-C
Material
Aluminium
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
Weiblich
Größe Anschlussarmatur
2"
Max. Betriebsdruck
17 bar