Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok Silikon mit FEP ummantelt rot/transparent 3" 94.5x76.2x6.477mm

  • ERIKS:14890224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Material Kern:
• Silikon, rot

Material Ummantelung:
• FEP, transparent

Temperaturbereich:
• -60 bis +200°C

Zulassung:
• FDA 21 CFR 177.1550
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 86.80

-

5+

CHF 75.50

13.02%

10+

CHF 71.70

17.40%

20+

CHF 67.90

21.77%

40+

CHF 64.30

25.92%

60+

CHF 62.90

27.53%

90+

CHF 61.70

28.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
PTFE Umhüllung MVQ
Größe Anschlussarmatur
3" / 76.2 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
A
94.5
B
76.2
C
6.477