Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok Silikon mit FEP ummantelt rot/transparent 2" 66.7x50.8x6.477mm

  • ERIKS:14890223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Material Kern:
• Silikon, rot

Material Ummantelung:
• FEP, transparent

Temperaturbereich:
• -60 bis +200°C

Zulassung:
• FDA 21 CFR 177.1550
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.89inkl. MwSt

181 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 55.40

-

5+

CHF 48.30

12.82%

10+

CHF 45.80

17.33%

20+

CHF 43.40

21.66%

40+

CHF 40.90

26.17%

60+

CHF 40.10

27.62%

90+

CHF 39.40

28.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
PTFE Umhüllung MVQ
Größe Anschlussarmatur
2" - 50,8 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
A
66.7
B
50.8
C
6.477