Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok Silikon mit FEP ummantelt rot/transparent 2.1/2" 79.4x60.3x6.477mm

  • ERIKS:14890222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Material Kern:
• Silikon, rot

Material Ummantelung:
• FEP, transparent

Temperaturbereich:
• -60 bis +200°C

Zulassung:
• FDA 21 CFR 177.1550
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.75inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 67.30

-

5+

CHF 58.70

12.78%

10+

CHF 55.60

17.38%

20+

CHF 52.70

21.69%

40+

CHF 49.80

26.00%

60+

CHF 48.80

27.49%

90+

CHF 47.80

28.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
PTFE Umhüllung MVQ
Größe Anschlussarmatur
2.1/2" - 63,5 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
A
79.4
B
60.3
C
6.477