Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok Silikon mit FEP ummantelt rot/transparent 1" 39.7x27.0x6.477mm

  • ERIKS:14890220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Material Kern:
• Silikon, rot

Material Ummantelung:
• FEP, transparent

Temperaturbereich:
• -60 bis +200°C

Zulassung:
• FDA 21 CFR 177.1550
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.65inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.30

-

5+

CHF 35.90

13.08%

10+

CHF 34.20

17.19%

20+

CHF 32.30

21.79%

40+

CHF 30.60

25.91%

70+

CHF 27.60

33.17%

100+

CHF 26.20

36.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
PTFE Umhüllung MVQ
Größe Anschlussarmatur
1" - 24,4mm
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
A
39.7
B
27
C
6.477