Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok Silikon mit FEP ummantelt rot/transparent 1.1/2" 55.6x41.3x6.477mm

  • ERIKS:14890221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Material Kern:
• Silikon, rot

Material Ummantelung:
• FEP, transparent

Temperaturbereich:
• -60 bis +200°C

Zulassung:
• FDA 21 CFR 177.1550
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.67inkl. MwSt

43 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 47.80

-

5+

CHF 41.40

13.39%

10+

CHF 39.50

17.36%

20+

CHF 37.40

21.76%

40+

CHF 35.30

26.15%

60+

CHF 34.60

27.62%

90+

CHF 34.00

28.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
PTFE Umhüllung MVQ
Größe Anschlussarmatur
1.1/2" - 38 mm
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
A
55.6
B
41.3
C
6.477