CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.43inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.50 | - |
5+ | CHF 10.30 | 10.43% |
10+ | CHF 9.80 | 14.78% |
20+ | CHF 9.10 | 20.87% |
40+ | CHF 8.60 | 25.22% |
60+ | CHF 8.45 | 26.52% |
90+ | CHF 8.30 | 27.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Größe Anschlussarmatur | 4" |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |