CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.13inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.60 | - |
5+ | CHF 5.90 | 10.61% |
10+ | CHF 5.55 | 15.91% |
20+ | CHF 5.30 | 19.70% |
40+ | CHF 4.90 | 25.76% |
60+ | CHF 4.80 | 27.27% |
90+ | CHF 4.70 | 28.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |