Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok NBR 2"

  • ERIKS:14886582
Image 1
Schwarz, mit grüner Markierung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.62inkl. MwSt

56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.35

-

5+

CHF 2.95

11.94%

10+

CHF 2.85

14.93%

20+

CHF 2.75

17.91%

40+

CHF 2.55

23.88%

60+

CHF 2.50

25.37%

90+

CHF 2.45

26.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Größe Anschlussarmatur
2"
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C