CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.97inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.60 | - |
5+ | CHF 4.10 | 10.87% |
10+ | CHF 3.85 | 16.30% |
20+ | CHF 3.70 | 19.57% |
40+ | CHF 3.45 | 25.00% |
60+ | CHF 3.40 | 26.09% |
90+ | CHF 3.35 | 27.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |