Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok NBR 1/2" - 3/4"

  • ERIKS:14886578
Image 1
Schwarz, mit grüner Markierung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.08inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.85

-

5+

CHF 2.55

10.53%

10+

CHF 2.45

14.04%

20+

CHF 2.30

19.30%

40+

CHF 2.15

24.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Größe Anschlussarmatur
1/2" - 3/4"
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C