Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok NBR 1.1/4"

  • ERIKS:14886580
Image 1
Schwarz, mit grüner Markierung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.41inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.15

-

5+

CHF 2.75

12.70%

10+

CHF 2.60

17.46%

20+

CHF 2.50

20.63%

40+

CHF 2.40

23.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
NBR
Farbe
Schwarz
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C