CHF 3.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.41inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.15 | - |
5+ | CHF 2.85 | 9.52% |
10+ | CHF 2.60 | 17.46% |
20+ | CHF 2.50 | 20.63% |
40+ | CHF 2.40 | 23.81% |
60+ | CHF 2.35 | 25.40% |
90+ | CHF 2.30 | 26.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Material | NBR |
Farbe | Schwarz |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2 |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |