Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok Hypalon® grün 1" grün 4"

  • ERIKS:14887057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.38inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.50

-

5+

CHF 32.10

9.58%

10+

CHF 30.30

14.65%

20+

CHF 28.50

19.72%

40+

CHF 26.80

24.51%

60+

CHF 26.20

26.20%

90+

CHF 25.70

27.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
CSM
Farbe
Grün
Größe Anschlussarmatur
4"
Temperaturbereich
von -30 bis 140 °C