KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok Hypalon® grün 1" grün 3"

  • ERIKS:14887056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.70

-

5+

CHF 26.80

9.76%

10+

CHF 25.30

14.81%

20+

CHF 23.80

19.87%

40+

CHF 22.40

24.58%

60+

CHF 22.00

25.93%

90+

CHF 21.60

27.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
CSM
Farbe
Grün
Größe Anschlussarmatur
3"
Temperaturbereich
von -30 bis 140 °C