Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok Hypalon® grün 1" grün 2"

  • ERIKS:14887054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.59inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.80

-

5+

CHF 8.75

10.71%

10+

CHF 8.35

14.80%

20+

CHF 7.90

19.39%

40+

CHF 7.30

25.51%

60+

CHF 7.15

27.04%

90+

CHF 7.00

28.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
CSM
Farbe
Grün
Größe Anschlussarmatur
2"
Temperaturbereich
von -30 bis 140 °C