KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok Hypalon® grün 1" grün 2.1/2"

  • ERIKS:14887055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.70

-

5+

CHF 11.40

10.24%

10+

CHF 10.90

14.17%

20+

CHF 10.10

20.47%

40+

CHF 9.90

22.05%

60+

CHF 9.70

23.62%

90+

CHF 9.50

25.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
CSM
Farbe
Grün
Größe Anschlussarmatur
2.1/2"
Temperaturbereich
von -30 bis 140 °C