CHF 8.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.70inkl. MwSt
85 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.05 | - |
5+ | CHF 7.25 | 9.94% |
10+ | CHF 6.90 | 14.29% |
20+ | CHF 6.45 | 19.88% |
40+ | CHF 5.95 | 26.09% |
60+ | CHF 5.85 | 27.33% |
90+ | CHF 5.75 | 28.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Material | CSM |
Farbe | Grün |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" - 3/4" |
Temperaturbereich | von -30 bis 140 °C |