Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok Hypalon® grün 1" grün 1"

  • ERIKS:14887051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.22inkl. MwSt

137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.45

-

5+

CHF 8.65

8.47%

10+

CHF 8.15

13.76%

20+

CHF 7.80

17.46%

40+

CHF 7.45

21.16%

60+

CHF 7.30

22.75%

90+

CHF 7.15

24.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
CSM
Farbe
Grün
Größe Anschlussarmatur
1"
Temperaturbereich
von -30 bis 140 °C