KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok Hypalon® grün 1" grün 1.1/4"

  • ERIKS:14887052
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.90

-

5+

CHF 10.90

8.40%

10+

CHF 10.10

15.13%

20+

CHF 9.65

18.91%

40+

CHF 8.90

25.21%

60+

CHF 8.75

26.47%

90+

CHF 8.60

27.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
CSM
Farbe
Grün
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Temperaturbereich
von -30 bis 140 °C