CHF 9.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.11inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.35 | - |
5+ | CHF 8.40 | 10.16% |
10+ | CHF 8.05 | 13.90% |
20+ | CHF 7.45 | 20.32% |
40+ | CHF 7.05 | 24.60% |
60+ | CHF 6.90 | 26.20% |
90+ | CHF 6.70 | 28.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Material | CSM |
Farbe | Grün |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2 |
Temperaturbereich | von -30 bis 140 °C |