KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok FPM mit PTFE ummantelt schwarz 2"

  • ERIKS:14886746
Image 1
Antistatisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 75.60

-

5+

CHF 68.10

9.92%

10+

CHF 64.40

14.81%

20+

CHF 60.50

19.97%

40+

CHF 56.70

25.00%

60+

CHF 55.60

26.46%

90+

CHF 54.40

28.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
PTFE geschlossen mit FPM Kern
Größe Anschlussarmatur
2"
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C