KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok FPM mit PTFE ummantelt schwarz 1/2"-3/4"

  • ERIKS:14886742
Image 1
Antistatisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.40inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.50

-

5+

CHF 54.50

9.92%

10+

CHF 51.30

15.21%

20+

CHF 48.40

20.00%

40+

CHF 45.30

25.12%

60+

CHF 44.50

26.45%

90+

CHF 43.50

28.10%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
PTFE geschlossen mit FPM Kern
Größe Anschlussarmatur
1/2" - 3/4"
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C