KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok FPM mit PTFE ummantelt schwarz 1"

  • ERIKS:14886743
Image 1
Antistatisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.48inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 65.20

-

5+

CHF 58.60

10.12%

10+

CHF 55.40

15.03%

20+

CHF 51.90

20.40%

40+

CHF 48.80

25.15%

60+

CHF 47.90

26.53%

90+

CHF 46.80

28.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
PTFE geschlossen mit FPM Kern
Größe Anschlussarmatur
1"
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C