KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok FPM mit PTFE ummantelt schwarz 1.1/4"

  • ERIKS:14886744
Image 1
Antistatisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.50

-

5+

CHF 55.30

10.08%

10+

CHF 52.20

15.12%

20+

CHF 49.10

20.16%

40+

CHF 46.10

25.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
PTFE geschlossen mit FPM Kern
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C