KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok FPM mit PTFE ummantelt schwarz 1.1/2"

  • ERIKS:14886745
Image 1
Antistatisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 73.30

-

5+

CHF 65.90

10.10%

10+

CHF 62.20

15.14%

20+

CHF 58.60

20.05%

40+

CHF 54.90

25.10%

60+

CHF 53.80

26.60%

90+

CHF 52.80

27.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
PTFE geschlossen mit FPM Kern
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C